Kč3778.00
Bez DPH
Kč4571.38
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
přesně broušené.
Atribut | Hodnota |
---|---|
B | 70.0mm |
Brand | Indexa |
C | 48.5mm |
D | 17.5mm |
E | 35.0mm |
EAN | 5036140060166 |
F | 23mm |
L | 124.0mm |
Typ | Standard |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vhodné pro | T.3 |