noscriptIndexa Držák nástrojů | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojů

SKU:

IND4455020K

Kč1875.00

Bez DPH

Kč2268.75

s DPH

SKLADEM (27)

    Přehled

    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    35.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    32.0mm

    D

    8.0mm

    E

    16.0mm

    EAN

    5036140060302

    F

    14mm

    L

    73.0mm

    Typ

    Standard

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.0