noscriptKennedy 1/8"x7/8"x7" KOBALTUPICH.NUZ | Cromwell Tools

Kennedy

1/8"x7/8"x7" KOBALTUPICH.NUZ

SKU:

KEN0905470K

Kč740.00

Bez DPH

Kč895.40

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Velmi vhodné pro rychlou výrobu tvarových nástrojů, lépe brousitelné. Univerzální tvrdokov pro vyšší řeznou rychlost. Upichovací nože jsou dodávány s 2° stranovým zúžením a 10° zkosením


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    7

    Celková šířka

    1/8 hüvelyk

    EAN

    5036140094208

    ECLASS Code

    21010902

    Koncový tvar

    Obdélník

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Systém měření

    Palcové

    Typ koncového úhlu

    Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami

    Úhel zkosení

    15°

    UNSPSC Code

    23242104