Kč202.00
Bez DPH
Kč244.42
s DPH
23 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Pro těžké obrábění
• Použití na slitiny a odolné materiály, jako jsou odlitky a kování
• Dodáváno s broušenými konci ve 15° sklonu
• Materiálová třída: M35
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 3 hüvelykes Munkaszorító |
Celková šířka | 3/8 hüvelyk |
ECLASS Code | 21010902 |
Koncový tvar | Čtvercový |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Systém měření | Palcové |
Typ koncového úhlu | Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami |
Úhel zkosení | 15° |
UNSPSC Code | 23242104 |