Indexa

V100SF UPINKA

SKU:

IND4431170K

Kč269.00

Bez DPH

Kč325.49

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstruována s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
    Upínací síly - uvedené síly představují maximální zatížení, které lze použít, aniž by způsobilo trvalou deformaci. V důsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude největší v bodě na příčníku v blízkosti rukojeti upínky a právě v tomto bodě byly dosaženy zde uvedené síly.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Dodáváno s

    Rögzített orsó (1/4")

    EAN

    5036140086616

    ECLASS Code

    21020501

    Pohyb rukojeti

    60°

    Pohyb tyče

    100°

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    Přímý

    UNSPSC Code

    27112132