Kč312.00
Bez DPH
Kč377.52
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Dodáváno s | Csúcsos Orsó (M5) és Lapos Alátétek |
EAN | 5036140075566 |
ECLASS Code | 21020501 |
MFR Číslo dílu | V50-FA |
Pohyb rukojeti | 56° |
Pohyb tyče | 100° |
Typ | Svěrka svislá |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |