noscriptAtlas Workholders V450-FA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Atlas Workholders

V450-FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

ATL4431720K

Kč1128.00

Bez DPH

Kč1364.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Dodáváno s

    Csúcsos Orsó (M8) és Lapos Alátétek

    EAN

    5036140075627

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    V450-FA

    Pohyb rukojeti

    70°

    Pohyb tyče

    135°

    Typ

    Svěrka svislá

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132