Kč523.00
Bez DPH
Kč632.83
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlepšit a urychlit výrobní postupy při upínání materiálů a obrobků. Rychlé upnutí/uvolnění, které je možné právě díky kloubovým upínkám, dokáže podstatně zkrátit dobu potřebnou k upnutí ve všech etapách výroby.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Dodáváno s | Hatszögletű fejű orsó (M12) és peremes alátétek |
EAN | 5036140075634 |
ECLASS Code | 21020501 |
MFR Číslo dílu | V150-FA |
Pohyb rukojeti | 70° |
Pohyb tyče | 108° |
Typ | Svěrka svislá |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |