Indexa

P680-45 upínka kloubová s plunžrem

SKU:

IND4433240K

Kč1240.00

Bez DPH

Kč1500.40

s DPH

SKLADEM (49)

    Přehled

    Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    235mm

    Dodáváno s

    SA-125017 - Hatszögű fejű orsó

    EAN

    5036140086975

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    GH-304-HM

    Pohyb rukojeti

    180°

    Pohyb tyče

    60.4°

    Šířka

    71.4mm

    Styl

    Plochá základna

    Typ

    Stiskněte tažnou svorku

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132

    Výška

    142mm