Kč318.00
Bez DPH
Kč384.78
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka | 68mm |
Dodáváno s | SA-08034 - Nylon orsó |
EAN | 5036140086890 |
ECLASS Code | 21020501 |
MFR Číslo dílu | GH-301-A |
Pohyb rukojeti | 190° |
Pohyb tyče | 16° |
Šířka | 27mm |
Styl | Plochá základna |
Typ | Stiskněte tažnou svorku |
Typ svorky | S přírubou |
UNSPSC Code | 27112132 |
Výška | 45mm |