Indexa

P227-45 upínka kloubová s plunžrem

SKU:

IND4433120K

Kč578.00

Bez DPH

Kč699.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    125mm

    Dodáváno s

    SA-085012 - Hatszögű fejű orsó

    EAN

    5036140086937

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    GH-304-CM

    Pohyb rukojeti

    183°

    Pohyb tyče

    32°

    Šířka

    57.2mm

    Styl

    Plochá základna

    Typ

    Stiskněte tažnou svorku

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132

    Výška

    75mm