Indexa

P1136-45 upínka kloubová s plunžrem

SKU:

IND4433300K

Kč1165.00

Bez DPH

Kč1409.65

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    182mm

    Dodáváno s

    SA-105015 - Hatszögű fejű orsó

    EAN

    5036140086999

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    GH-36330M

    Pohyb rukojeti

    180°

    Pohyb tyče

    50.8°

    Šířka

    57mm

    Styl

    Plochá základna

    Typ

    Stiskněte tažnou svorku

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132

    Výška

    75mm