noscriptIndexa H300FA upínka s 'U' příčníkem | Cromwell Tools

Indexa

H300FA upínka s 'U' příčníkem

SKU:

IND4432320K

Kč882.00

Bez DPH

Kč1067.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Její konstrukce se vyznačuje nízkým profilem, což je vhodné pro práci vyžadující lepší přístup k obrobku. Dodáváme v osmi velikostech pro všeobecné použití v místech, kde je přístup k obrobku omezen.Tlačná síla působí dolů pod úhlem 90° k příčníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Dodáváno s

    Hatlapú fejű orsó (3/8") és flangos alátét

    EAN

    5036140086845

    ECLASS Code

    21020501

    Pohyb rukojeti

    85°

    Pohyb tyče

    80°

    Typ

    Nastavitelná svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132