Yamaloy

16ERB-20UN-QMA B-TYP POVLAK. DESTICKA

SKU:

YML1211547W

Kč415.00

Bez DPH

Kč502.15

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Popis typů:
    QMA (P20-P40/K20-K30) Povlakováno. Sintrovaný utvářeč třísky s ultra jemnozrnným TiALN a s vícevrstvým povlakem PVD. Vytváří kvalitní závity na většině materiálů včetně speciálních slitin a nerezové oceli. Nejlepší výsledky dosahuje při středních až vysokých řezných rychlostech.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Exotické slitiny Nerezová ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka vložky

    16mm

    EAN

    5036140212527

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K20-K30 P20-P40

    Materiál

    Karbid

    Označení ISO

    16ERB-20UN

    Počet řezných bodů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Rozdíl výšky závitu

    0.8mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    OSN

    Třída kategorie ISO

    K P

    Třída výrobce

    QMA

    Typ profilu závitu

    Úplný profil

    Typ VBD

    16

    Typ vložky

    Rozložení

    Umístění závitů

    Vnější

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    3/8 hüvelyk

    Ze strany k řezací špičce

    0.9mm

    Zuby na palec

    20TPI