noscriptKennedyPro M14x1.25mmx1.5D SADA NA OPRAVU ZAVITU | Cromwell Tools

KennedyPro

M14x1.25mmx1.5D SADA NA OPRAVU ZAVITU

SKU:

KEN6211560K

Kč1433.00

Bez DPH

Kč1733.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Single size economic Thread Repair Kits include a plain mandrel screwdriver inserting tool, high speed steel wire insert tap, and a quantity of 5 free running inserts.
    Clearance Drills and Manual Tang Break Punches are NOT included in these kits


    M14 x 1.25mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 14.25mm.
    M14 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 14.50mm.
    M16 x 1.50mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.
    M16 x 2.00mm - Clearance Drill Ø 16.50mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka vložky

    1.5xD

    EAN

    5036140024717

    ECLASS Code

    21043000

    Forma závitu

    Metrické

    množství balení

    Nástroj pro vložení Ruční kohoutek HSS

    typ kohoutku

    Na dně

    Typ nástroje

    Šroubovák - typ hladkého trnu

    UNSPSC Code

    27112810

    Velikost vrtáku s vůlí

    14.25mm / Drill Not Included in the Kit.

    Velikost závitu

    M14 x 1.25