Kč1347.00
Bez DPH
Kč1629.87
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se na opravy poškozených nebo opotřebovaných závitů. Ideální pro slitiny a ostatní měkké materiály. Také může být použito na převod z metrických závitů na imperiální a naopak. Délka závitové vložky je násobek průměru. Ostatní délky jsou k mání na poptávku. Každá sada obsahuje závitové vložky, HSS ruční závitník, nástroj pro zašroubování závitové vložky a návod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Délka vložky | 1.5D |
EAN | 5036140024793 |
ECLASS Code | 21043000 |
Forma závitu | UNC |
množství balení | Nástroj pro vložení Vrták a děrovač |
typ kohoutku | Na dně |
Typ nástroje | Šroubovák - typ hladkého trnu |
UNSPSC Code | 27112810 |
Velikost vrtáku s vůlí | 21/64" |
Velikost závitu | 5/16 hüvelyk - 18 |