noscriptSherwood 4.0x0.75mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI | Cromwell Tools

Sherwood

4.0x0.75mm HSSGT ZAVITNIKPREDREZAVACI

SKU:

SHR0850290A

Kč101.00

Bez DPH

Kč122.21

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    53mm

    Délka závitu

    17mm

    EAN

    5036140179356

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4mm

    Šířka čtverce

    3.15mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.75mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4

    Zkosení

    Kužel