Sherwood

3/4"x12 BSF HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0851690A

Kč955.00

Bez DPH

Kč1155.55

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    IS0 529 - přimá drážka
    Individuální velikosti. Zavitové profily jsou třídy 2 středně vhodné tolerance. Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některých litin a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších. Vyrobeno s broušenými drážkami pro výrobu přesných závitů. Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech všeobecných závitových forem přímá drážka oblouk ruční ve 3 vodičích. Jsou také k dispozici v dlouhém provedení. Sherwood rozměry jsou v souladu s ISO529, kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. Závitníky s přímou drážkou i závitníky bez drážky jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Závitníky mají zoxidovaný povrch pro dosažení nejlepších výsledků uvolňující zahřívání spojené s těmito aplikacemi.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    112mm

    Délka závitu

    37mm

    EAN

    5036140281134

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    14mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    BSF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    2B

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/4 UNF

    Zkosení

    Kužel