noscriptSherwood 6.0x1.00mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI | Cromwell Tools

Sherwood

6.0x1.00mm HSSGT DLOUHA STOPKA REZACI

SKU:

SHR0850370H

Kč157.00

Bez DPH

Kč189.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka - dlouhá řada


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140179806

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.6mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M6

    Zkosení

    Druhý