noscriptSherwood Závitník HSS dokončovací M10.0x1.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Závitník HSS dokončovací M10.0x1.50mm

SKU:

SHR0850450C

Kč173.00

Bez DPH

Kč209.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    80mm

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140180352

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka čtverce

    8mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M10

    Zkosení

    Zástrčka