Kč562.00
Bez DPH
Kč680.02
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Anglický typ
Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo s drážkovaným sklíčidlem, čtyři vyrovnávací čelisti k držení závitníku ve správné poloze a posuvná příčná rukojeť, kterou lze využít při práci v osazení nebo u jiných překážek.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka rukojeti T | 105mm |
Délka těla klíče | 255mm |
EAN | 5036140002692 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Maximální velikost čtverce | 9mm |
Maximální velikost kohoutku | 9mm |
Minimální velikost čtverce | 7.2mm |
Minimální velikost kohoutku | 7.2mm |
Nastavitelná rukojeť T | Posuvná rukojeť |
Počet kusů | 1 |
Standardní rozměry | JIS |
Strana čtverce | 7.2 - 9mm |
Typ | Dodáno v pohodlném úložném kýblu |
UNSPSC Code | 27111720 |