Kennedy

Vratidlo se sklíčídlem Anglický typ standartní délka 3-5mm

SKU:

KEN5188880K

Kč240.00

Bez DPH

Kč290.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Anglický typ
    Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo s drážkovaným sklíčidlem, čtyři vyrovnávací čelisti k držení závitníku ve správné poloze a posuvná příčná rukojeť, kterou lze využít při práci v osazení nebo u jiných překážek.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti T

    80mm

    Délka těla klíče

    72mm

    EAN

    5036140002661

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    5mm

    Maximální velikost kohoutku

    5mm

    Minimální velikost čtverce

    3mm

    Minimální velikost kohoutku

    3mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Posuvná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529 JIS

    Strana čtverce

    3 - 5mm

    Typ

    Dodáno v pohodlném úložném kýblu

    UNSPSC Code

    27111720