Kč292.00
Bez DPH
Kč353.32
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Těleso z kujné oceli s vroubkovanou pojistnou maticí, která při používání zajišťuje trvale pevné upnutí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka tyčového klíče | 220mm |
EAN | 5036140002647 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Maximální velikost čtverce | 5mm |
Maximální velikost kohoutku | 9mm |
Minimální velikost čtverce | 1.5mm |
Minimální velikost kohoutku | 2.5mm |
Nastavitelná rukojeť T | Posuvná rukojeť |
Počet kusů | 1 |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Strana čtverce | 2.5 - 9mm |
Typ | Klíč na přímou rukojeť |
UNSPSC Code | 27111720 |