noscriptKennedy 1.5-4.6mm VRATIDLO NA TYCOVE ZAVITNIKY | Cromwell Tools

Kennedy

1.5-4.6mm VRATIDLO NA TYCOVE ZAVITNIKY

SKU:

KEN5188800K

Kč205.00

Bez DPH

Kč248.05

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Těleso z kujné oceli s vroubkovanou pojistnou maticí, která při používání zajišťuje trvale pevné upnutí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka tyčového klíče

    72mm

    EAN

    5036140002623

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    9mm

    Maximální velikost kohoutku

    4.6mm

    Minimální velikost čtverce

    2.5mm

    Minimální velikost kohoutku

    1.5mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Posuvná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    1.5 - 4.6mm

    Typ

    Klíč na přímou rukojeť

    UNSPSC Code

    27111720