noscriptKennedy Sada vratidel se sklíčidlem 5.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada vratidel se sklíčidlem 5.dílná sada

SKU:

KEN5189000K

Kč2735.00

Bez DPH

Kč3309.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Anglický typ
    Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo s drážkovaným sklíčidlem, čtyři vyrovnávací čelisti k držení závitníku ve správné poloze a posuvná příčná rukojeť, kterou lze využít při práci v osazení nebo u jiných překážek.


    Obsah sady: Standardní délka: 1.5 - 2.8, 2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.
    Prodloužená délka: 2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti T

    (2)105 (2)82mm

    Délka těla klíče

    165 255 50 72mm

    EAN

    5036140002708

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Maximální velikost čtverce

    9.4mm

    Maximální velikost kohoutku

    9mm

    Minimální velikost čtverce

    2mm

    Minimální velikost kohoutku

    2mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Posuvná rukojeť

    Obsahuje

    UK Chuck Típusú Csapszárkulcs (3) Standard, (2) Hosszú

    Počet kusů

    5

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    2 - 2.8 7.2 - 9 7 - 9.4mm

    Typ

    Dodáno v odolném plastovém pouzdře

    UNSPSC Code

    27111720