noscriptKennedy Sada vratidel 1/16"-3/4" 2.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada vratidel 1/16"-3/4" 2.dílná sada

SKU:

KEN5188480K

Kč553.00

Bez DPH

Kč669.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vratidlo je vyrobeno z kalené a temperované oceli s robustní konstrukcí. Kalené a broušené čelisti, vroubkované nastavitelné rukojeti pro pevné uchopení. Delší rukojeti vratidla umožňují vyvinout větší krouticí moment, zejména při použití závitníků o větším průměru. Rozměry závitníků podle ISO 529.


    Obsah: Rozsah čtyřhranu: 1.6 - 6.4mm a 6.4 - 19.1mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka tyčového klíče

    180mm

    EAN

    5036140046733

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Maximální velikost čtverce

    12mm

    Minimální velikost čtverce

    2.8mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Pevná rukojeť

    Obsahuje

    (2) Kétoldalas Vasfájl: Lapos és Kerek

    Počet kusů

    2

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    4 - 12mm

    Typ

    Sada klíčů na přímou rukojeť

    UNSPSC Code

    27111720