Kč230.00
Bez DPH
Kč278.30
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Japonský typ
Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo z kujné oceli s drážkovaným sklíčidlem, stupňovitými čelistmi a čtyřbodovým upnutím rozšiřují rozsah průměrů závitníků, které lze použít v tomto vratidle s pevnou příčnou rukojetí. Jednotlivě balená.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka rukojeti T | 100mm |
Délka těla klíče | 70mm |
EAN | 5036140008144 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Maximální velikost čtverce | 5.5mm |
Maximální velikost kohoutku | 5.5mm |
Minimální velikost čtverce | 4mm |
Minimální velikost kohoutku | 4mm |
Nastavitelná rukojeť T | Pevná rukojeť |
Počet kusů | 1 |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Strana čtverce | 4 - 5.5mm |
Typ | Dodáno v pohodlném úložném kýblu |
UNSPSC Code | 27111720 |