noscriptKennedy Vratidlo na závitníky 1/4"-3/4" | Cromwell Tools

Kennedy

Vratidlo na závitníky 1/4"-3/4"

SKU:

KEN5188390K

Kč473.00

Bez DPH

Kč572.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vratidlo je vyrobeno z kalené a temperované oceli s robustní konstrukcí. Kalené a broušené čelisti, vroubkované nastavitelné rukojeti pro pevné uchopení. Delší rukojeti vratidla umožňují vyvinout větší krouticí moment, zejména při použití závitníků o větším průměru. Rozměry závitníků podle ISO 529.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka tyčového klíče

    380mm

    EAN

    5036140002593

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    12mm

    Minimální velikost čtverce

    4mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Pevná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    4.3 - 14mm

    Typ

    Klíč na přímou rukojeť

    UNSPSC Code

    27111720