noscriptKennedy Vratidlo se sklíčídlem Japonský typ štíhlý model 2-4mm | Cromwell Tools

Kennedy

Vratidlo se sklíčídlem Japonský typ štíhlý model 2-4mm

SKU:

KEN5188520K

Kč213.00

Bez DPH

Kč257.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Japonský typ
    Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo z kujné oceli s drážkovaným sklíčidlem, stupňovitými čelistmi a čtyřbodovým upnutím rozšiřují rozsah průměrů závitníků, které lze použít v tomto vratidle s pevnou příčnou rukojetí. Jednotlivě balená.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti T

    80mm

    Délka těla klíče

    55mm

    EAN

    5036140008120

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    4mm

    Maximální velikost kohoutku

    4mm

    Minimální velikost čtverce

    2mm

    Minimální velikost kohoutku

    2mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Pevná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    2 - 4mm

    Typ

    Dodáno v pohodlném úložném kýblu

    UNSPSC Code

    27111720