Kč1000.00
Bez DPH
Kč1210.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Obsah: Vratidla na závitořezná očka: 1x 13/16”, 1x 1”, 1x 15/16”.
Vratidla na závitníky: Rozměry čtyřhranu: 1x 2.8 - 5.0 a 1x 4.0 - 10.0mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka tyčového klíče | 150 175 210 275 280mm |
Celková délka zásobníku matice | 150 175 275 280mm |
EAN | 5036140002616 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Maximální velikost čtverce | 10mm |
Maximální velikost kohoutku | 10mm |
Minimální velikost čtverce | 2.8mm |
Minimální velikost kohoutku | 2.8mm |
Nastavitelná rukojeť T | Pevná rukojeť |
Obsahuje | (2) Kétoldalas Vasfájl: Lapos és Kerek (3) Die Stocks: 13/16in |
Počet kusů | 5 |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Strana čtverce | 2.8 - 5 4 - 10mm |
Typ | Sada klíčů na přímou rukojeť a matice |
UNSPSC Code | 27111720 |