Kč995.00
Bez DPH
Kč1203.95
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 80mm |
Délka závitu | 24mm |
EAN | 5036140181939 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 0 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |