noscriptSherwood 1/2"x14 BSPF HSSGT ZAVITNIKY SADA | Cromwell Tools

Sherwood

1/2"x14 BSPF HSSGT ZAVITNIKY SADA

SKU:

SHR0852040D

Kč2460.00

Bez DPH

Kč2976.60

s DPH

SKLADEM (33)

    Přehled

    Tvar závitu podle IS0 529. Přímá drážka.
    Sada 3 kusů: předřezávací, řezací a dokončovací.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    26mm

    Délka závitu

    26mm

    EAN

    5036140182578

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    16mm

    Šířka čtverce

    12.5mm

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    1/2 hüvelyk x 14

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka