Kč2228.00
Bez DPH
Kč2695.88
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Prùmyslová kvalita, vybrušované, s èernìným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Vyrobeny podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
28-dílná sada kusů obsahuje:
Závitníky:
(předřezávací, řezací a dokončovací M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12).
Vrtáky:
2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 a 10.2mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140257443 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Materiál vrtáku | Vysokorychlostní ocel |
Maximální velikost kohoutku | M12 |
Maximální velikost vrtáku | 10.2mm |
Minimální velikost kohoutku | M3 |
Minimální velikost vrtáku | 2.5mm |
norma závitníku | Metrické |
Normy splněny | BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529 |
Počet kusů | 28 |
Povrchová úprava vrtání/povlak | Modrá |
povrchová úprava/potěr | Modrá |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241606 |
Včetně velikosti vrtáku | 10.2. 4.2 5.0 6.8 8.5 |
Velikosti kohoutku zahrnuta | M3 M5 M6 M8 |