Kč3648.00
Bez DPH
Kč4414.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328: Part 1: 1986, DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
Sada 28 ks závitníků a vrtáků
Závitníky (1., 2., 3. řezání) - Obsah (mm): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Vrtáky pro řezání závitů - Obsah (mm): 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140015517 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Materiál vrtáku | Vysokorychlostní ocel |
Maximální velikost kohoutku | M12 |
Maximální velikost vrtáku | 10.2mm |
Minimální velikost kohoutku | M3 |
Minimální velikost vrtáku | 2.5mm |
norma závitníku | Metrické |
Normy splněny | BS 328: Rész 1: 1986, DIN 338N és ANSI B94 -11M. |
Počet kusů | 28 |
Povrchová úprava vrtání/povlak | Modrá |
povrchová úprava/potěr | Modrá |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241606 |
Včetně velikosti vrtáku | 10.2. 2.5 3.3 8.5 |
Velikosti kohoutku zahrnuta | M10 M12. M4 M5 |