noscriptSherwood Sada závitořezná BSPF HSS 22ks | Cromwell Tools

Sherwood

Sada závitořezná BSPF HSS 22ks

SKU:

SHR0869989K

Kč9860.00

Bez DPH

Kč11930.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    22dílná sada závitořezných nástrojů BSPF HSS ve speciálním kufříku


    Obsah:


    Závitníky HSS – ISO 529:
    Předřezávací závitník s rovnou drážkou HSS, vybrušovaný závit: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF, ½" x 14 BSPF
    Dořezávací závitník s rovnou drážkou HSS, vybrušovaný závit: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF, ½" x 14 BSPF
    Řezací závitník s rovnou drážkou HSS, vybrušovaný závit: ¾" x 14 BSPF


    Očka závitořezná HSS – BS 1127:
    Vnější průměr očka HSS 1 5/16“: 1/8" x 28 BSPF, ¼" x 19 BSPF, 3/8" x 19 BSPF


    Závitořezná očka HSS – BS 1127:
    Šestihranné závitořezné očko HSS: ½" x 14 BSPF, ¾" x 14 BSPF


    Vrtáky HSS – BS328/DIN 338N:
    Vrták HSS s rovnou stopkou: 8,8 mm, 11,8 mm
    Paralelní vrták HSS ½“: 15,25 mm, 19 mm, 24,5 mm


    Držáky:
    Vnější průměr závitnice 1 5/16"
    Běžné vratidlo: 1/16"- ¼", ¼"- ¾"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140282322

    ECLASS Code

    21010210

    Materiál kohoutku

    Vysokorychlostní ocel

    Nejmenší velikost závitu

    1/8 hüvelyk

    Největší velikost závitu

    3/4 UNF

    Obsahuje

    11.80mm 1/4 hüvelyk - 3/4 hüvelyk (1) Menetfogó: 1-5/16 hüvelyk (2) T (4) Egyenes Fuvola Konikus Menetfúrók: 1/8in.-28, 1/4in.-19, 3/8in.-19, 1/2in.-14 (6) HSS Lyukfúrók: 8.80mm Kovové pouzdro

    Počet kohoutků

    9

    Počet kusů

    22

    Počet matek

    5

    povrchová úprava/potěr

    Holý

    Rozsah velikosti závitu

    1/8 hüvelyk - 3/4 hüvelyk

    standardní rozměry kohoutku

    DIN 1814 DIN 225

    Standardní závit

    BSPF

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Typ klíče na závitníky

    Egyenes Markolatú Rúd

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    Typ matrice

    Kulatá matrice

    Typ soupravy

    Sada kohoutků, řezníků a vrtáků

    UNSPSC Code

    27112806

    Zkosení

    Druhý Kužel