Kč5257.00
Bez DPH
Kč6360.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Kombinovaná sada hrubých a jemných. Strojově řezané závitníky a zápustky z uhlíkové oceli. Pouze na běžné dílenské použití a běžnou údržbu. Dodáváme v robustním plastovém kufříku na přenášení.
Obsah:
Rozměry závitníků a zápustek: Hrubé: od M6 do M24, jemné: od M6 do M24, Vratidlo na závitníky, vratidlo na závitníky tvar T, vratidlo na zápustky, adaptér na zápustky, plochý šroubovák.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140257412 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Uhlíková ocel |
Nejmenší velikost závitu | M6 |
Největší velikost závitu | M24 |
Obsahuje | Dodáno ve vysokokvalitním dřevěném pracovním pouzdře Klíč na kohoutky Tlakový adaptér |
Počet kohoutků | 20 |
Počet kusů | 45 |
Počet matek | 20 |
Rozsah velikosti závitu | M6 - M24 |
Standardní závit | Metrická jemná Metrické hrubé |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice |
Typ soupravy | Sada závitníků a řezníků |
UNSPSC Code | 27112806 |