Kč3453.00
Bez DPH
Kč4178.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Metrické rozměry M3 - M12
Komplexní závitořezná sada strojních broušených HSS závitníků a závitořezných oček. Dodáváme v kovové kazetě.
Obsah:
Dělená závitořezná očka: M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12.
Závitníky: (předřezávací, řezací, dokončovací - 1ks od každého): M3, M4, M5, M6, M8, M10 a M12.
Vratidla: M1 - M12 x 210mm.
Očková vratidla: 25 x 9 x 210mm.
Měrka stoupání metrických závitů.
Plochý šroubovák: 6mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140064201 |
ECLASS Code | 21010210 |
Materiál kohoutku | Vysokorychlostní ocel |
Nejmenší velikost závitu | M3 |
Největší velikost závitu | M12 |
Obsahuje | (1) Bar Típusú Csapdával: M1-M12 (1) Laposfejű Csavarhúzó: 6 mm (1) Menetfogó: 25 mm OD (7) Egyenes furat csonka menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 (7) Egyenes furat második menetvágók: 3-0,50, 4-0,70, 5-0,80, 6-1,00, 8-1,25, 10-1,50, 12-1,75 Kufřík |
Počet kohoutků | 21 |
Počet kusů | 32 |
Počet matek | 7 |
povrchová úprava/potěr | Holý |
Rozsah velikosti závitu | M3 - M12 |
standardní rozměry kohoutku | DIN 225 |
Standardní závit | Metrické |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Typ klíče na závitníky | Egyenes Markolatú Rúd |
typ kohoutku | Přímá drážka |
Typ matrice | Kulatá matrice |
Typ soupravy | Sada závitníků a řezníků |
UNSPSC Code | 27112806 |
Zkosení | Kužel Zástrčka |