noscriptSherwood Fréza HSS na T-drážky se závitovou stopkou M8.0 | Cromwell Tools

Sherwood

Fréza HSS na T-drážky se závitovou stopkou M8.0

SKU:

SHR0616551B

Kč653.00

Bez DPH

Kč790.13

s DPH

SKLADEM

    Přehled

    Určeny na obrábění T-drážek na posuvných stolech, držácích apod. dle DIN 650.
    Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do 900N/mm2. Velikosti do 16mm a 1/2” mají 6 břitů a velikosti 18mm a 5/8” a výše mají 8 břitů.
    Vyrobeno podle DIN 851. Stopka splňuje DIN 1835/D. Břit 12° RH/LH


    Metrické tolerenční meze
    Průměr: plus 0.13 - 0.13
    Délka: plus 0.13 - 0.13


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    62mm

    EAN

    5036140177192

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 851

    Počet zubů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr krku

    6.5mm

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    10mm

    Šířka řezu

    8mm

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241630

    Velikost šroubu

    M8mm