Kč20.00
Bez DPH
Kč24.20
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické rozměry
Vrtáky pro širokou řadu použití na automatických nebo revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání ocelí, litiny, slitinách oceli, temperované litině. Úhel hrotu 118°, reliéf šroubovice 10-20°, tloušťka jádra: normální, tolerance h8, tolerance stopky f11. Vyrobeno dle BS 328: část 1: 1986 / DIN 1897.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 49mm |
Délka drážky | 18mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140169470 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 3.3mm |
Normy splněny | DIN 1987 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 10-20° |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |