Kč116.00
Bez DPH
Kč140.36
s DPH
27 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Metrické
Pro vrtání oceli, litiny, tvárné litiny, neželezných materiálů a abrazivních plastů. Úhel hrotu : 118°, úhel šroubovice 30°, tolerance průměru: h7, tolerance stopky: h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 40mm |
Délka drážky | 17.5mm |
EAN | 5036140285576 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Karbid |
Metrický průměr vrtáku | 2.3mm |
Normy splněny | Vyrobeno podle pracovního standardu |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tolerance průměru vrtáku | h7 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |