Sherwood

12.00mm HSS S/S LESK. VRTAK

SKU:

SHR0251177M

Kč238.30

Bez DPH

Kč288.34

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Metrické rozměry
    Vrtáky pro širokou řadu použití na automatických nebo revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání ocelí, litiny, slitinách oceli, temperované litině. Úhel hrotu 118°, reliéf šroubovice 10-20°, tloušťka jádra: normální, tolerance h8, tolerance stopky f11. Vyrobeno dle BS 328: část 1: 1986 / DIN 1897.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    102mm

    Délka drážky

    51mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140169586

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    12mm

    Normy splněny

    DIN 1987

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    10-20°

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°