noscriptČelní vrtáky HSS, rovná stopka, metrický lesklý povrch | Cromwell Tools

Sherwood

Čelní vrtáky HSS, rovná stopka, metrický lesklý povrch

5 Možnost(i) k dispozici

Úhel hrotu: 118°
Úhel odlehčení: 10° 20°
Tolerance průměru: h8
Tolerance stopky: f11
BS 328: Část 1: 1986/DIN 1897