Kč32.00
Bez DPH
Kč38.72
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Úhel hrotu: 118°
Úhel odlehčení: 10° 20°
Tolerance průměru: h8
Tolerance stopky: f11
BS 328: Část 1: 1986/DIN 1897
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 62mm |
Délka drážky | 26mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 5mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1987 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 44105° |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |