noscriptSherwood 3.20mm HSS S/S LESK. VRTAK SHR-025-4925D | Cromwell Tools

Sherwood

3.20mm HSS S/S LESK. VRTAK

SKU:

SHR0254925D

MPN:

SHR-025-4925D

Kč30.00

Bez DPH

Kč36.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Úhel hrotu: 118°
    Úhel odlehčení: 10° 20°
    Tolerance průměru: h8
    Tolerance stopky: f11
    BS 328: Část 1: 1986/DIN 1897


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    49mm

    Délka drážky

    18mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    3.2mm

    Normy splněny

    DIN 1987

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    44105°

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°