Kč748.00
Bez DPH
Kč905.08
s DPH
28 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobeny z rychlořezné oceli s 8% příměsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli s pevností do 1400 N/mm2, nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na automatických strojích. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší řeznou rychlost. Úhel hrotu: 135°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: zesílená, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
Odpovídá DIN 1897RN. Hrot podle DIN 1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 102mm |
Délka drážky | 51mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140196797 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 12mm |
Normy splněny | DIN 1412C DIN 1897RN |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | 2020 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 135° |