SwissTech

8.10mm HEAVY DUTY KOBALTVRTAK

SKU:

SWT1252281A

Kč227.00

Bez DPH

Kč274.67

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Vyrobeny z rychlořezné oceli s 8% příměsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli do 1400 N/mm2, nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na automatických strojích. Úhel hrotu: 135°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: zesílená, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 1897RN


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    79mm

    Délka drážky

    37mm

    EAN

    5036140195752

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    8.1mm

    Normy splněny

    DIN 1412C

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    2010

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    135°