SwissTech

Navrtáváky HSS TiN sada 5ks

SKU:

SWT1255190A

MPN:

.

Kč1768.00

Bez DPH

Kč2139.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Speciální vrtáky pro rychlé a pøesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích pøípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. Pro kuželové zahlubování otvorù, pro øezání závitù a zkosení hran v jedné operaci. Pozor: vhodné pouze pro mìlké otvory.


    5-dílná sada Úhel 90°.
    Velikosti: 4.00, 6.00, 8.00, 10.00 a 12.00mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Zjišťování

    Brand

    SwissTech

    Délka drážky

    12 16 21 24 30

    EAN

    5036140269125

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální velikost vrtáku

    12mm

    Minimální velikost vrtáku

    4mm

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Přírůstek velikosti

    2mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241605

    Včetně velikosti vrtáku

    4 to12 mm x 2.0mm

    Vrcholový úhel

    90°