Sherwood

6.00mmx90 NC navrtávák karbidový

SKU:

SHR1588560K

Kč587.00

Bez DPH

Kč710.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k vrtání s vysokou přesností vrtaného otvoru
    díky jeho tvarové stabilitě a přesnosti.Karbidové navrtáváky jsou odolnější vůči opotřebení než HSS navrtáváky což zaručuje jejich delší životnost. Určeny pro kontinuální použití ve slitinách hliníku,plastech, dobře obrobitelných ocelích, litinách, titanu, a některých speciálních slitinách v leteckém průmyslu. Pevnost karbidu zaručuje nástroji vyšší pevnost a odolnost proti opotřebení. Uživatel musí být upozorněn na to, že opakované necitlivé zacházení může vést k jeho zničení díky jeho křehkosti.
    Úhel 90°, Metrické rozmìry


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Zjišťování

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    50mm

    Délka drážky

    16mm

    EAN

    5036140187467

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Karbid

    Metrický průměr vrtáku

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    90°