Kč297.00
Bez DPH
Kč359.37
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k vrtání s vysokou přesností vrtaného otvoru
díky jeho tvarové stabilitě a přesnosti.Karbidové navrtáváky jsou odolnější vůči opotřebení než HSS navrtáváky což zaručuje jejich delší životnost. Určeny pro kontinuální použití ve slitinách hliníku,plastech, dobře obrobitelných ocelích, litinách, titanu, a některých speciálních slitinách v leteckém průmyslu. Pevnost karbidu zaručuje nástroji vyšší pevnost a odolnost proti opotřebení. Uživatel musí být upozorněn na to, že opakované necitlivé zacházení může vést k jeho zničení díky jeho křehkosti.
Úhel 90°, Metrické rozmìry
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Zjišťování |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 40mm |
Délka drážky | 10mm |
EAN | 5036140187450 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Karbid |
Metrický průměr vrtáku | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vrcholový úhel | 90° |