SwissTech

Navrtávák HSS TiN 4.00mm

SKU:

SWT1255180A

MPN:

.

Kč213.00

Bez DPH

Kč257.73

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Metrický
    Speciální vrtáky pro rychlé a pøesné vrtání na NC strojích, ve vrtacích pøípravcích a jiných vyvrtávacích strojích. Pro kuželové zahlubování otvorù, pro øezání závitù a zkosení hran v jedné operaci. Pozor: vhodné pouze pro mìlké otvory.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Zjišťování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    46mm

    Délka drážky

    12mm

    EAN

    5036140269057

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    90°